Synspec B.V.
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
U6330.150.001
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
Fabory Escareador C DIN 335 C HSS HSS 15,0MM
Adiconar catálogo
Referência
U6330.150.001
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (mm)
56
Material de corte
HSS
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
15 - 15
Marca
Fabory
Coating
HSS
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (mm)
56
Material de corte
HSS
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
15 - 15
Marca
Fabory
Coating
HSS
Peso por peça (g)
40
Type
Countersink
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
335-C
Números do artigo
Referência
U6330.150.001
EAN
8715494638258
UBB
500500211254
UNSPSC
20102007