text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Escareador C DIN 335 C HSS HSS 10,4MM


Referência U6330.104.001
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (mm) 54
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 10.4 - 10.4
Marca Fabory
Coating HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (mm) 54
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 10.4 - 10.4
Marca Fabory
Coating HSS
Peso por peça (g) 15
Type Countersink

Padrões

DIN 335-C

Números do artigo

Referência U6330.104.001
EAN 8715494638210
UBB 500500210835
UNSPSC 20102007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.