Synspec B.V.
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
U6330.100.001
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
Fabory Escareador C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U6330.100.001
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento
54
Material de corte
HSS
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento
54
Material de corte
HSS
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
335-C
Números do artigo
Referência
U6330.100.001
EAN
8715494638203
UBB
500500210751
UNSPSC
20102007