text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Escareador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,3MM

Referência U6333.083.001
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (mm) 50
Material de corte HSS-E
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Marca Fabory
Coating TiAlN

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (mm) 50
Material de corte HSS-E
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Marca Fabory
Coating TiAlN
Type C

Padrões

DIN 335-C

Números do artigo

Referência U6333.083.001
EAN 8715494638371
UBB 500500212997
UNSPSC 20102007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.