text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Escareador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,0MM

Referência U6333.080.001
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (mm) 54
Material de corte HSS-E
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 12.4 - 12.4
Marca Fabory
Coating TiAlN

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (mm) 54
Material de corte HSS-E
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 12.4 - 12.4
Marca Fabory
Coating TiAlN
Peso por peça (g) 14
Type Countersink

Padrões

DIN 335-C

Números do artigo

Referência U6333.080.001
EAN 8715494638364
UBB 500500212815
UNSPSC 20102007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.