Synspec B.V.
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
U6333.205.001
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
Fabory Escareador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 20,5MM
Adiconar catálogo
Referência
U6333.205.001
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (mm)
63
Material de corte
HSS-E
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (mm)
63
Material de corte
HSS-E
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Peso por peça (g)
52
Type
Countersink
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
335-C
Números do artigo
Referência
U6333.205.001
EAN
8715494638449
UBB
500500213490
UNSPSC
20102007