Synspec B.V.
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
U6333.165.008
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
Fabory Escareador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 16,5X8MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U6333.165.008
Diâmetro do eixo (mm)
10
Material de corte
HSS-E
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
16.5 - 16.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Peso por peça (g)
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Material de corte
HSS-E
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
16.5 - 16.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Peso por peça (g)
36
Type
Countersink
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
335-C
Números do artigo
Referência
U6333.165.008
EAN
8715494638425
UBB
500500213987
UNSPSC
20102007