Synspec B.V.
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
U6333.124.001
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
Fabory Escareador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 12,4MM
Adiconar catálogo
Referência
U6333.124.001
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento (mm)
54
Material de corte
HSS-E
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
12.4 - 12.4
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento (mm)
54
Material de corte
HSS-E
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
12.4 - 12.4
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Type
C
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
335-C
Números do artigo
Referência
U6333.124.001
EAN
8715494638418
UBB
500500213318
UNSPSC
20102007