text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 4,0X10,0 MM Broca


Referência F8315.040.010
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Marca Fabory (labor)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 19.5
Código pautal 8207506000
Type Center Drill Bit

Descrição

For centering in most common steel types.

Números do artigo

Referência F8315.040.010
UBB 240201070416
UNSPSC 23241639
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.