Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
F8315.025.006
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
Fabory DIN 333 2,5 X6,3 MM Broca
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
F8315.025.006
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Fabory (labor)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
7.5
Código pautal
8207506000
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For centering in most common steel types.
Números do artigo
Referência
F8315.025.006
UBB
240201070259
UNSPSC
23241639