Nedtrain Oud
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
Furar
Brocas
F8315.016.004
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
Fabory DIN 333 1,6 X4,0 MM Broca
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
F8315.016.004
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Fabory (labor)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Fabory (labor)
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For centering in most common steel types.
Números do artigo
Referência
F8315.016.004
UBB
240201347483
UNSPSC
23241639