text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Conjunto de machos manuais Left DIN 352 HSS-G M22 (LH) Esquerda (LH)


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Referência U0615.220.001
Número de peças 3
Tamanho da rosca (métrica) 22 - 22
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 3
Tamanho da rosca (métrica) 22 - 22
Marca Fabory

Descrição

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Números do artigo

Referência U0615.220.001
UBB 240202469229
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.