text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Conjunto de machos manuais DIN 352 HSS-G M 5,5


Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Referência U0600.055.001
Número de peças 3
Tamanho da rosca (métrica) 5.5 - 5.5
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 3
Tamanho da rosca (métrica) 5.5 - 5.5
Marca Fabory

Descrição

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Números do artigo

Referência U0600.055.001
UBB 240202460392
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.