text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Conjunto de machos manuais DIN 2181 HSS-G M 23X1,50


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Referência U0631.230.150
Número de peças 2
Tamanho da rosca (métrica) 23 - 23
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 2
Tamanho da rosca (métrica) 23 - 23
Marca Fabory

Descrição

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Números do artigo

Referência U0631.230.150
UBB 240203251220
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.