Tools
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
Furar
Brocas
U0097.001.790
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
Fabory Conj. de brocas DIN 338 RN HSSG TiN 1-10 0,5 HSSG-TIN 170 PC BOX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0097.001.790
Embalagem
Caixa de metal
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1 - 10
Número total de ferramentas
170
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de metal
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1 - 10
Número total de ferramentas
170
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
0
Número de brocas para aço
0
Número de brocas para pedra
0
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
3800
Type
Drill Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0097.001.790
EAN
8715494545501
UBB
500627967309
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
KA021170