Placas de precisão
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
Equipamento Lojas
Lâminas & placas de precisão
Placas de precisão
83316.125.010
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
Fabory Chapa de precisão Aço inoxidável A2 125 x 105 x 0,10mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
83316.125.010
Espessura (mm)
0.1
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Peso por peça (g)
7
Type
Precision Plate
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura (mm)
0.1
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Peso por peça (g)
7
Type
Precision Plate
Dimensões
a
125
b
105
c
44
d
0.1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
83316.125.010
EAN
8715492916952
UBB
950356582284
UNSPSC
27111826
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar