text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 5158 HSS-G 1.3/8 Left


Referência U1108.349.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 90
Altura 22
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 11
Material de corte Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 90
Altura 22
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 11
Material de corte Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 540
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1108.349.001
UBB 240203304292
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.