text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS M 8X0,75 Left


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Referência U1011.080.075
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25
Altura 9
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25
Altura 9
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 8
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números do artigo

Referência U1011.080.075
UBB 240203302056
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.