text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS M 20X1,50 Left


Referência U1011.200.150
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory
Peso por peça (g) 95
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1011.200.150
UBB 240203303120
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.