Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1011.160.150
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
Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS M 16X1,50 Left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1011.160.150
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
16
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
16
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
115
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1011.160.150
UBB
240203302965
UNSPSC
27110000