text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS M 12X1,25 Left


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Referência U1011.120.125
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números do artigo

Referência U1011.120.125
UBB 240203302544
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.