text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS-G M 33 Left


Referência U1007.330.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 33
Rosca de passo (mm) 3.5
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 33
Rosca de passo (mm) 3.5
Material de corte Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory
Peso por peça (g) 330
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1007.330.001
UBB 240203301223
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.