text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS-G M 3 Left


Artikelnummer U1007.030.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 3
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 3
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory
Peso por peça (g) 12.5
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1007.030.001
UBB 240203299757
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.