Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1007.220.001
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
Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS-G M 22 Left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrição completa
Referência
U1007.220.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
22
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
22
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
22
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
Outro
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números do artigo
Referência
U1007.220.001
UBB
240203300803
UNSPSC
27110000