Tools
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Caçonetes
U1007.160.001
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
Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS-G M 16 Left
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1007.160.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
16
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
16
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
100
Código pautal
8207403000
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1007.160.001
UBB
240203300563
UNSPSC
27110000