text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS-G M 14 Left


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Referência U1007.140.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 14
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números do artigo

Referência U1007.140.001
UBB 240203300498
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.