text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 5/16


Referência U1660.079.001
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 22
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 5/16 polegadas
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 22
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 5/16 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 25
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1660.079.001
UBB 240203271939
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.