text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 3/8


Referência U1660.096.001
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 27
Tipo de rosca UNC
Tamanho da rosca (métrica) 9.6
Número de dentes por polegada 16
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 27
Tipo de rosca UNC
Tamanho da rosca (métrica) 9.6
Número de dentes por polegada 16
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 40
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1660.096.001
UBB 240203272010
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.