Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1652.096.001
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
Fabory Caçonete HSS-G 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1652.096.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
G
Tamanho da rosca (métrica)
9.6
Número de dentes por polegada
19
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
G
Tamanho da rosca (métrica)
9.6
Número de dentes por polegada
19
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
100
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1652.096.001
UBB
240203270527
UNSPSC
27110000