text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 3/8


Referência U1075.096.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 110
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1075.096.001
UBB 240202508091
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.