text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 1 Inch


Referência U1075.254.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 11.5
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 11.5
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 355
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1075.254.001
UBB 240202508331
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.