Caçonetes
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Caçonetes
U1652.031.001
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
Fabory Caçonete HSS-G 1/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1652.031.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
G
Tamanho da rosca (métrica)
3.1
Número de dentes por polegada
28
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
G
Tamanho da rosca (métrica)
3.1
Número de dentes por polegada
28
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
65
Código pautal
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1652.031.001
UBB
240203270378
UNSPSC
27110000