text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 1/2


Referência U1652.127.001
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 12.7
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 12.7
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 80
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1652.127.001
UBB 240203270600
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.