text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 1/16


Referência U1075.016.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 27
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/16 polegadas
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 27
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/16 polegadas
Marca Fabory

Números do artigo

Referência U1075.016.001
UBB 240202507754
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.