text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 1.1/4


Referência U1652.317.001
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 70
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 31.7
Número de dentes por polegada 11
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 70
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 31.7
Número de dentes por polegada 11
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 320
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1652.317.001
UBB 240203271285
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.