text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 1.1/2


Referência U1652.381.001
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 85
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 38.1
Número de dentes por polegada 11
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 85
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 38.1
Número de dentes por polegada 11
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 600
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1652.381.001
UBB 240203271442
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.