text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete HSS-G 1.1/2


Referência U1075.381.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 90
Altura 27
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 11.5
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 90
Altura 27
Tipo de rosca NPT
Número de dentes por polegada 11.5
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 950
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1075.381.001
UBB 240202508588
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.