text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-G 3/8


Referência U1105.096.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 9.6
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 9.6
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 110
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1105.096.001
UBB 240202512374
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.