text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-G 2.IN. (105X22)


Referência U1105.508.002
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 105
Altura 22
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 11
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 2 inch
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 105
Altura 22
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 11
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 2 inch
Marca Fabory
Peso por peça (g) 750
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1105.508.002
UBB 240202513695
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.