Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1105.508.001
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
Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-G 2.IN. ( 90X22)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1105.508.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
90
Altura
22
Tipo de rosca
BSPF
Número de dentes por polegada
11
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
90
Altura
22
Tipo de rosca
BSPF
Número de dentes por polegada
11
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
800
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1105.508.001
UBB
240202513513
UNSPSC
27110000