Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1105.031.001
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
Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-G 1/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1105.031.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
G
Tamanho da rosca (métrica)
3.1
Número de dentes por polegada
28
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
G
Tamanho da rosca (métrica)
3.1
Número de dentes por polegada
28
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
65
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1105.031.001
UBB
240202512119
UNSPSC
27110000