text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-G 1/2


Referência U1105.127.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 12.7
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 12.7
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 90
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1105.127.001
UBB 240202512457
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.