Caçonetes
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Caçonetes
U1105.317.001
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
Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-G 1.1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1105.317.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
75
Altura
20
Tipo de rosca
BSPF
Número de dentes por polegada
11
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
75
Altura
20
Tipo de rosca
BSPF
Número de dentes por polegada
11
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
350
Código pautal
8207403000
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1105.317.001
UBB
240202513026
UNSPSC
27110000