text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-E 3/8


Referência U1130.096.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 9.6
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS-E
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamanho da rosca (métrica) 9.6
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS-E
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 110
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1130.096.001
UBB 240203297934
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.