text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-E 3/4


Referência U1130.191.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS-E
Tamanho da rosca (polegadas) 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS-E
Tamanho da rosca (polegadas) 3/4 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 270
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1130.191.001
UBB 240203298197
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.