Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1632.040.035
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 4X0,35
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1632.040.035
Desenho
Caçonete
Altura
5
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
4
Rosca de passo (mm)
0.35
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Altura
5
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
4
Rosca de passo (mm)
0.35
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
5
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1632.040.035
UBB
240203260882
UNSPSC
27110000