Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1632.480.300
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 48X3,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1632.480.300
Desenho
Caçonete
Altura
36
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
48
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Altura
36
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
48
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
600
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1632.480.300
UBB
240203269636
UNSPSC
27110000