text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 36X1,50


Položka č. U1632.360.150
Desenho Caçonete
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 36
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Marca Fabory
Ambalat la 1

technické údaje

Desenho Caçonete
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 36
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 255
Type Hexagon Die Nut

Čísla materiálu

Položka č. U1632.360.150
UBB 240203267994
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.