Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1622.360.001
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 36
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1622.360.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
60
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
36
Rosca de passo (mm)
4
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
60
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
36
Rosca de passo (mm)
4
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
290
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1622.360.001
UBB
240203259736
UNSPSC
27110000