text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 33X1,50


Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.

Referência U1632.330.150
Desenho Caçonete
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 33
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 33
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Marca Fabory

Descrição

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números do artigo

Referência U1632.330.150
UBB 240203267325
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.